- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ブレーキ シュー 工具のおすすめ人気ランキング
ブレーキ シュー 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新128件の「ブレーキ シュー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シューホールドスプリング」、「ドラムブレーキ」、「ブレーキスプリングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。
ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
1個
¥2,830税込¥3,113
当日出荷
専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
1個
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
HASCOブレーキシューズスプレッダー
ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。
軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。
パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。
小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
1個
¥31,980税込¥35,178
5日以内出荷
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。
お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。
ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
HASCOブレーキシュー・スプリングプーラー
小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
用途ドラムブレーキのシューホールドのリテーナースプリングの脱着に。全長(mm)150全幅(mm)23全高(mm)23ハンドル長さ(mm)94先端外径(Φmm)19.9内径(Φmm)先端部:12.1-17.1寸法(幅W×高さH)(mm)先端部切り割き部:10×10質量(g)81
1本
¥699税込¥769
当日出荷
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用
1個
¥529税込¥582
当日出荷
ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
材質スチール全長(mm)180.5RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)50
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
1個
¥3,710税込¥4,081
翌日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。
力の入りやすいグリップハンドル
先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
1本
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9